| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30272642 Herst.-Nr.: SH30703P0BA4100 EAN/GTIN: 3606481803467 |
| |
|
| | |
| AC-Servo SH3 70mm 3,1nm glatte Welle IP65 SH30703P0BA4100 SH3-Servomotor für Lexium 52 & Lexium 62. Synchronmotor, niedriges Trägheitsmoment. Baugröße 100 mm - Nennleistung < =1700 W. Moment Dauerstillstand/Spitze 8,0/28,3 Nm. Drehzahl Nenn/Max < =2400/6000 U/min. Wellenende glatt in IP65 - Gehäuse IP65. Multiturn Encoder, SinCos, 128x1024x4096. Haltebremse integriert und Wellendurchmesser von 19 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsfrequenz: | 50..60 Hz | Spannungsart: | AC | Anzahl der Phasen: | 3 | Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: | 0,88 kW | Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz: | 8000 1/min | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.808,06* | € 1.912,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.754,41* | € 1.912,57* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.808,14* | € 1.914,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.838,38* | € 1.931,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.972,79* | € 2.074,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|