| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30272715 Herst.-Nr.: SH31004P0AA4100 EAN/GTIN: 3606481804662 |
| |
|
| | |
| AC-Servo SH3 100mm 10nm glatte Welle IP65 SH31004P0AA4100 SH3-Servomotor für Lexium 52 & Lexium 62. Synchronmotor, niedriges Trägheitsmoment. Baugröße 100 mm - Nennleistung < =2600 W. Moment Dauerstillstand/Spitze 10/40,5 Nm. Drehzahl Nenn/Max < =3600/6000 U/min. Wellenende glatt in IP65 - Gehäuse IP65. Singelturn Encoder DSL, SinCos, 18x1024. Haltebremse integriert und Wellendurchmesser von 19 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsfrequenz: | 50..60 Hz | Spannungsart: | AC | Anzahl der Phasen: | 3 | Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: | 1,49 kW | Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz: | 6000 1/min | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.276,46* | € 2.391,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.215,41* | € 2.391,16* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.285,12* | € 2.392,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.312,42* | € 2.414,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.444,54* | € 2.550,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|