| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30278791 Herst.-Nr.: 415919 EAN/GTIN: 3414971759466 |
| |
|
| | |
| Brandschutzschalter B6 A, 230VAC, 2TE 415919 Legrand Brandschutzschalter DX3 STOP ARC. Nach EN 62606, VDE 0665-10,EN 60898-1, VDE 0641-11. AFDD mit LS-Schalter, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, LS-Schutzschalterteil: B-Charakteristik, Bemessungsstrom In 6 A, Bemessungsschaltvermögen Icn 6 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung Un 230 VAC , Bemessungsfrequenz 50 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel , mit Beschriftungsfenster, Neutralleiteranschluss rechts, verschienbar mit Legrand Stiftkammschienen. Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | B | Polzahl: | 2 | Bemessungsstrom: | 6 A | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898: | 6 kA | Spannungsart: | AC | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Frequenz: | 50..60 Hz | Mitschaltender Neutralleiter: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,24* | € 168,92* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 135,02* | € 169,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,24* | € 175,28* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 152,23* | € 189,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 168,95* | € 208,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|