Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 8US1716-0RK00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter 8US1716-0RK00
Adapter 8US1716-0RK00
Artikel-Nr.:
     3517I-30353878
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8US17160RK00
EAN/GTIN:
     4001869533209
Suchbegriffe:
Adapter Bedieneinheit Motor
Adapter Motorsteuerung
Adapter Panelmontage Motorsteuerung
Motorsteuerungsadapter

Adapter 8US1716-0RK00

Adapter DIN-Tragschiene für 3RM1 Sicherungsmodul Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
25 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
22,5 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 22,76*
€ 30,72*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,50*
€ 30,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,02*
€ 30,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,33*
€ 31,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,68*
€ 31,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8US16205AK02
ab € 34,02*
Zubehör
Siemens
8US16000RE02
ab € 91,20*
Zubehör
Siemens
8US16000RF02
ab € 95,64*
Zubehör
Siemens
8US19982BH02
ab € 58,32*
Zubehör
Siemens
8US19981AA02
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.