Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 3,2-6,4mm, grün HSS-HF3,2-6,4ELG30M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarkierungssystem 3,2-6,4mm, grün HSS-HF3,2-6,4ELG30M
Kabelmarkierungssystem 3,2-6,4mm, grün HSS-HF3,2-6,4ELG30M
Artikel-Nr.:
     3517I-30359205
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1562980000
EAN/GTIN:
     4050118367737
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 3,2-6,4mm, grün HSS-HF3,2-6,4ELG30M

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..6 mm
Kabeldurchmesser:
3,2..6,4 mm
Länge:
30000 mm
Breite:
10,7 mm
Farbe:
grün
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 95,90*
€ 117,94*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,50*
€ 118,04*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 98,97*
€ 121,00*
Frei Haus
ab € 99,86*
€ 122,37*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,19*
€ 122,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2672590000
ab € 77,65*
Zubehör
Weidmüller
1426210000
ab € 74,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.