Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU-Abdeckung transparent 2000mm 53402000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-30452517
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53402000
EAN/GTIN:
     4251433912095
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
led-streifen einbauprofil abdeckung

KU-Abdeckung transparent 2000mm 53402000

Klick-Abdeckung: PMMA, transparent. Material: PMMA, Abmessung Profil: L: 2.000 mm x B: 17,6 mm x H: 4 mm
Weitere Informationen:
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,08*
€ 13,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,52*
€ 13,62*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,79*
€ 13,95*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,41*
€ 14,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 11,55*
€ 16,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53602070
ab € 19,04*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53602260
ab € 14,03*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53603070
ab € 27,66*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53603080
ab € 27,49*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53603260
ab € 17,79*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53654070
ab € 21,79*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53654260
ab € 19,40*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53702080
ab € 26,10*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53702070
ab € 26,08*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53602080
ab € 19,15*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53653080
ab € 23,79*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53654080
ab € 21,76*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53653260
ab € 16,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53653070
ab € 23,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53702260
ab € 17,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.