| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30452599 Herst.-Nr.: 53080260 EAN/GTIN: 4251433912521 |
|
|
| | |
| Endstück für Profil silber 53080260 Endkappen-Set zu 5343070, silber. zur Material: Kunststoff, Abmessung Profil: L: mm x B: 55 mm x H: 23 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Endkappe | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | Silber | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 55 mm | Höhe: | 23 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 2,53* | € 2,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,15* | € 3,32* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,26* | € 3,48* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 2,32* | € 3,56* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,34* | € 3,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|