Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsmodul APZ RJ45-Buchse Mi EM 79


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsmodul APZ RJ45-Buchse Mi EM 79
Erweiterungsmodul APZ RJ45-Buchse Mi EM 79
Artikel-Nr.:
     3517I-30454065
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001500
EAN/GTIN:
     4012591134701
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul (Router)
Profilschiene
profilschiene

Erweiterungsmodul APZ RJ45-Buchse Mi EM 79

Erweiterungsmodul Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ) zur Integration eines Routers nach Vorgaben des Messstellenbetreibers. Montageplatte mit Tragschiene und RJ45/IDC. Für Mi-Gehäusegrößen 2 bis 8.
Weitere Informationen:
Mit Montageplatte:
ja
Mit Tragschiene:
ja
Mit Abdeckung:
nein
Einbautiefe:
135 mm
Höhe:
284 mm
Breite:
284 mm
Tiefe:
73 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,04*
€ 135,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,22*
€ 138,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 109,40*
€ 139,01*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,17*
€ 139,18*
Frei Haus
ab € 114,34*
€ 143,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.