Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromauslöser Zubehör SGELPR331PLSIT8new


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Überstromauslöser Zubehör SGELPR331PLSIT8new
Artikel-Nr.:
     3517I-30454235
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA074542R0001
EAN/GTIN:
     8015644784843
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Überlastauslöser
Überstromauslöser
abb überstromauslöser

Überstromauslöser Zubehör SGELPR331PLSIT8new

Vielfältiges Zubehör für die Emax 2 Baureihe wählbar. Um die verschiedensten Applikationen zu realisieren, ist ein umfangreiches Produktportfolio als Zubehör verfügbar. Leistungsschalter Emax 2 und der Auslöser Ekip sind in sogenannte Funktionsbereiche gegliedert: Sicherheitsbereich, der das Gehäuse des Kraftspeicherantriebs des Leistungsschalters begrenzt.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Bemessungsbetriebsspannung:
1500 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 11.124,35*
€ 11.403,53*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11.125,26*
€ 11.404,43*
Frei Haus
ab € 11.236,71*
€ 11.515,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11.403,53*
€ 13.570,2007
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11.326,05*
€ 13.477,9995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11.152,10*
€ 13.270,999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11.124,35*
€ 13.237,9765
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1.112,435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.