Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30455163 Herst.-Nr.: 625008 EAN/GTIN: 4013364066144 |
| |
|
| | |
| Hammereinsatz f. TE D25mm L240mm HETE25SW25VHACSTBLAN Hammereinsatz zum Eintreiben von Tiefenerdern mit Vibrationshämmern. Ausführung für Atlas Copco (SW 25 x 108 mm). Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hammereinsätze | Erderdurchmesser: | 25 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Geeignet für Aufnahmesystem: | Atlas Copco | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 242,40* | € 242,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 219,38* | € 260,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 225,52* | € 266,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 227,62* | € 268,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,61* | € 270,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|