| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30458558 Herst.-Nr.: 360408408 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Erdungs-Zylinderbolzen 360408408 Erdungs-Zylinderbolzen nach DIN 48088 Teil 2. Mit Ringnut. Geeignet für Anschlussbuchsen Typ A1 und A2 Weitere Informationen: | | Max. Kurzschlussstrom: | 29,6 kA | Bauform: | gerade | Montageart: | mit Gewindebolzen | Anschluss der EuK-Vorrichtung: | Ringnut 16 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 36,98* | € 49,91* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,37* | € 50,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,10* | € 51,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|