| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30458576 Herst.-Nr.: 361659011 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Erdanschluss HS 12 361659011 Erdanschluss mit Gewindebolzen M12 mit Schwenkhebel Weitere Informationen: | | Max. Kurzschlussstrom: | 29,6 kA | Für Seilquerschnitt: | 150 mm² | Anschlussart: | Gewindebolzen | Verdrehschutz: | nein | Aufnahme der Betätigungsstange: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 68,67* | € 87,84* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,75* | € 87,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,76* | € 90,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|