| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30459970 Herst.-Nr.: 000409 EAN/GTIN: 8018367004090 |
|
|
| | |
| Mast 21 H550 000409 Mast 21 H550 Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Abgesetzte Form: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Lichtpunkthöhe: | 0,583 m | Gesamtlänge: | 0,583 m | Mit Fußplatte: | ja | Ausleger: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,16* | € 165,74* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 132,30* | € 166,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,00* | € 172,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|