Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtenmodul sw 930 MWFL 1T7575


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtdatei
Lichtdatei
Artikel-Nr.:
     3517I-30467359
Hersteller:
     Targetti
Herst.-Nr.:
     1T7575
EAN/GTIN:
     8050518129474

LED-Leuchtenmodul sw 930 MWFL 1T7575

1T7575 - OZ Einzelbeleuchtungsmodul - Magnetisches LED-Lichtmodul mit Niederspannung, fest verbaut LICHTQUELLE - Höchst effiziente LED Chip on Board Ra 90. Die Energieeffizienzklasse des Produkts: E
Nennleistung: 6,6W
Nenn-Lichtstrom: 963lm
Farbwiedergabeindex: 90
Rf: 92
Rg: 101
Ähnliche Farbtemperatur: 3000K
SDCM: 2
Lebensdauer (L80/B10): >100000h tq +25°C.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
48 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 71,52*
€ 91,25*
Frei Haus
ab € 73,68*
€ 93,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.