| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517I-30565919 Herst.-Nr.: 2003073 EAN/GTIN: 4251786212477 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dachhaken Roof hooks K2 SolidH.Biberschw. 2003073 Zum Befestigen der K2 Systembauteile auf Ziegeldächern mit Biberschwanzeindeckung. Bügel mit Langloch zur SolidRail Montage mit Hammerkopfschraube und Bundmutter M10. Gesamthöhe: ca. 119 mm, Ausleger: 75x4 mm, Höhe unter Ausleger: 33 mm Material: Magnelis 1.0242 (S250GD+ZM310) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Geeignet für Schrägdachbefestigung: | ja | Geeignet für Flachdachbefestigung: | nein | Geeignet für Indachbefestigung: | nein | Geeignet für Fassadenbefestigung: | nein | Geeignet für Freiflächenbefestigung: | nein | Geeignet für Befestigung als Fassadenelement: | nein | Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |