Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungskabelbinder schwarz, 4,8x188 2244HD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30657558
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     2244HD
EAN/GTIN:
     8428884036359
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Hochleistungskabelbinder schwarz, 4,8x188 2244HD

Für die Bündelung von Kabeln und Rohren in chemisch aggressiven Umgebungen in Innen- und Außeninstallationen. Beständig gegenüber Chemikalien. UV-beständig. Eigener Rohstoff, witterungsstabil und beständig gegenüber den meisten chemischen Stoffen. Isolierendes Material, halogenfrei. Einfache Montage und einfaches Einfädeln. Isolierende Kabelbinderzunge mit hoher Zugfestigkeit.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,8 mm
Bandlänge:
188 mm
Banddicke:
1,4 mm
Bündeldurchmesser:
6..45 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-60..105 °C
Montagetemperatur:
-30..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 9,41*
€ 13,41*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,417*
€ 13,427*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,59*
€ 13,70*
1
€ 3,90*
ab € 10,67*
€ 15,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0941* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unex
2233DT
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.