| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30660354 Herst.-Nr.: A22NZ-T-D EAN/GTIN: 4548583718067 |
| |
|
| | |
| Taster-Zubehör Beleuchtungseinheit A22NZ-T-D Taster Zubehör A22NZ, Beleuchtungseinheit 100/110/120 V AC Weitere Informationen: | | Trafo integriert: | ja | Mit integriertem Vorwiderstand: | nein | Mit Leuchtmittel: | nein | Mit integrierter Diode: | nein | Fassung: | BA9s | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 100..120 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 100..120 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Leuchtmittel: | LED | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,58* | € 3,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,98* | € 4,44* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,30* | € 4,92* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,38* | € 5,04* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,89* | € 5,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|