| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30661911 Herst.-Nr.: E2E-X4B28 2M EAN/GTIN: 4549734463096 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter induktiv 3-adrig E2E-X4B28 2M Näherungsschalter, induktiv, Nickel-Messing, langes Gehäuse, M8, geschirmt, 4 mm, DC, 3-adrig, PNP-NC, 5-m-Kabel Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 37,8 mm | Durchmesser des Sensors: | 8 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | quasibündig | Schaltabstand: | 4 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Öffner | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 42,83* | € 56,94* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 45,23* | € 59,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,73* | € 61,75* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 66,88* | € 92,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|