Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Mikrosensor Stecktyp 1m-R.-kabel EE-SX954P-R 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optischer Mikrosensor Stecktyp 1m-R.-kabel EE-SX954P-R 1M
Artikel-Nr.:
     3517I-30662118
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX954P-R 1M
EAN/GTIN:
     4548583416826
Suchbegriffe:
Gabelsensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor

Optischer Mikrosensor Stecktyp 1m-R.-kabel EE-SX954P-R 1M

Optischer Mikrosensor, Stecktyp, PNP, 1-m-Roboterkabel
Weitere Informationen:
Min. Objektgröße:
0,8 mm
Gabeltiefe:
6,5 mm
Gabelbreite:
5 mm
Bemessungsschaltabstand:
5 mm
Max. Schaltabstand:
5 mm
Max. Ausgangsstrom:
50 mA
Mit Zeitfunktion:
nein
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.