Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-polig, 10 - 14 A Direktmontage an J7K J7TKN-B-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30663569
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     J7TKN-B-14
EAN/GTIN:
     4536854854613
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais

3-polig, 10 - 14 A Direktmontage an J7K J7TKN-B-14

3-polig, 10 - 14 A, Direktmontage an J7KN10-40, manuelle und automatische Rücksetzung
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
10..14 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
600 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,90*
€ 47,80*
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,97*
€ 48,85*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 42,41*
€ 55,61*
Frei Haus
ab € 43,73*
€ 57,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,23*
€ 61,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.