Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel Schraubanschlusskle. P7TF-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30663686
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     P7TF-05
EAN/GTIN:
     4536854793455
Suchbegriffe:
Industrierelais
Relaissockel
omron relaissockel
relaissockel

Sockel Schraubanschlusskle. P7TF-05

Sockel, Schraubanschluss-Klemmen
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
71,5 mm
Höhe:
59 mm
Tiefe:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: relaissockel 24v
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,39*
€ 12,03*
€ 8,95*
ab € 8,84*
€ 13,04*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,21*
€ 13,42*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,41*
€ 14,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,59*
€ 16,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.