Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folietiefstrahlend 3m tiefstahlend STRL 690.126.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folietiefstrahlend 3m tiefstahlend STRL 690.126.03
Folietiefstrahlend 3m tiefstahlend STRL 690.126.03
Artikel-Nr.:
     3517I-30669851
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     657646
EAN/GTIN:
     4043544665430
Suchbegriffe:
Diffusorfolie

Folietiefstrahlend 3m tiefstahlend STRL 690.126.03

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "
tiefstrahlend"
, individuell kürzbar, Polycarbonat-Extrusionfolie klar mit fokusierter und gleichmäßiger Ausleuchtung, einfaches Einziehen der Folie in das Profil

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 3000 x 55 x 0.6 mm
Folienstärke: 0.6 mm
Gewicht: 0.100 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
3000 mm
Breite:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 47,38*
€ 62,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,69*
€ 62,78*
Frei Haus
ab € 49,17*
€ 64,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,32*
€ 65,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,77*
€ 70,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.