Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel BRS 1002105D verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30751236
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRS1002105DVERZ
EAN/GTIN:
     4012740220903
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Kabelkanaldeckel
T-Flachwinkel
t-flachwinkel

Flachwinkel BRS 1002105D verz

Flachwinkel aus Grundprofil zu BRS 100x210mm OT 2x80mm aus Stahlblech verzinkt. Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Tiefe:
100 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
80 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Richtung:
steigend/fallend
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 190,65*
€ 232,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 192,89*
€ 232,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 194,53*
€ 235,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,20*
€ 238,91*
Frei Haus
ab € 197,89*
€ 239,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,23*
€ 276,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,00*
€ 274,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,82*
€ 265,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,95*
€ 255,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.