Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte BRS 1001306 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endplatte BRS 1001306 rws
Endplatte BRS 1001306 rws
Artikel-Nr.:
     3517I-30751281
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRS10013069010
EAN/GTIN:
     4012740221146
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Kabelkanaldeckel
endplatte (kabelkanal) hager

Endplatte BRS 1001306 rws

Endstück schnittkaschierend zu BRS 100x130mm OT 80mm aus Stahlblech reinweiß. Endstück als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
100 mm
Ausführung:
symmetrisch
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
ja
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,16*
€ 48,98*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,37*
€ 49,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,54*
€ 49,48*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,04*
€ 49,99*
Frei Haus
ab € 38,39*
€ 50,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.