Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneckhaube halogenfrei 60x110mm, PC/ABS, rw WDKH-A60110RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außeneckhaube halogenfrei 60x110mm, PC/ABS, rw WDKH-A60110RW
Außeneckhaube halogenfrei 60x110mm, PC/ABS, rw WDKH-A60110RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30754891
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6175638
EAN/GTIN:
     4012195814092
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Außeneckhaube halogenfrei 60x110mm, PC/ABS, rw WDKH-A60110RW

Außeneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
110 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 16,34*
€ 22,31*
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 16,98*
€ 23,02*
1
€ 3,50*
ab € 16,71*
€ 23,13*
2
€ 3,90*
ab € 17,45*
€ 23,63*
1 Tag
21
1
€ 5,90*
ab € 17,38*
€ 24,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,3938
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 46,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.