| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30756584 Herst.-Nr.: LST 80 E3 EAN/GTIN: 4013339524129 |
| |
|
| | |
| Stoßstellenverbinder LST 80 E3 Stoßstellenverbinder, mit Flachsteckern 6,3 mm für den zusätzlichen Anschluss von Potentialausgleichsleitungen, verbinden die Kanalunterteile/Formstücke elektrisch und mechanisch in einem Arbeitsgang, einsetzbar in die Seitenteile der Leitungsschutzkanäle, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einsetzen. für Leitungsschutzkanäle : LLK... Weitere Informationen: | | Höhe des Leitungsführungskanals: | 80 mm | Bauform: | sonstige | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Mit Potentialausgleich: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 3,04* | € 3,91* | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 3,20* | € 4,13* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,84* | € 4,37* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,86* | € 4,39* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 3,62* | € 4,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|