Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckel GDSR 78 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kanaldeckel GDSR 78 W
Artikel-Nr.:
     3517I-30758078
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GDSR 78 W
EAN/GTIN:
     4013339379972
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel

Kanaldeckel GDSR 78 W

Gerätekanal-Deckel, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, Deckel und Kanalunterteil müssen elektrisch verbunden werden, einschließlich zwei Potentialausgleichsklemmen GPK 63 je 2 m Lieferlänge. VDE zertifiziert! für Gerätekanalunterteile : GKU ... C DKU ... C PGU 120-78 C PLU 120-78 C für Deckelöffnung : 78 mm Oberflächenstruktur : Sichtfläche kanneliert Lieferlänge : 2000 mm Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich) Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Breite:
78 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
profiliert
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 31,12*
€ 41,71*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,22*
€ 41,83*
12
€ 5,95*
ab € 34,845*
€ 42,505*
1
€ 3,90*
ab € 31,92*
€ 42,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,71*
€ 49,6349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,05*
€ 48,8495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,20*
€ 46,648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,75*
€ 44,9225
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,16*
€ 44,2204
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,12*
€ 37,0328
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 15,56* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.