Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal hfr 80x25 HA 780025 lgr


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30758799
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     HA780025
EAN/GTIN:
     4012740199247
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal hfr 80x25 HA 780025 lgr

Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 80x25mm lichtgrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach DIN EN 50085.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ABS
Höhe:
80 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 8,06*
€ 11,31*
3 Tage
60
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 8,08*
€ 11,34*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 8,255*
€ 11,585*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 9,355*
€ 13,155*
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 10,51*
€ 14,80*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 11,585*
€ 13,78615
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,095*
€ 13,20305
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,595*
€ 12,60805
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,025*
€ 11,92975
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,255*
€ 9,82345
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 23,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,73*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,54*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1424*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.