Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DKU-Vertikaleck DKV 220-78T80 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-30759003
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     DKV 220-78T80 S
EAN/GTIN:
     4013339481507
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)

DKU-Vertikaleck DKV 220-78T80 S

Doppelzügiges Vertikaleck 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, mit zwei mittels nachträglich montierbarem, selbstkontaktierenden Trennprofil aus Aluminium, getrennten, gleich großen Leitungszügen, der Potentialausgleich erfolgt über die zwangsläufig kontaktierenden Stoßstellenverbinder DSTE.../DSTA..., bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Tiefe:
80 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteilbreite 1:
78 mm
Oberteilbreite 2:
78 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Richtung:
steigend/fallend
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 148,17*
€ 182,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,21*
€ 183,53*
Frei Haus
ab € 154,69*
€ 189,64*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 156,09*
€ 191,69*
€ 5,95*
ab € 166,18*
€ 202,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,90*
€ 217,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,82*
€ 213,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,74*
€ 201,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.