| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30762117 Herst.-Nr.: LF6011087030 EAN/GTIN: 4012740021821 |
| |
|
| | |
| T-Stück LF/FB 60x110mm LF6011087030 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm steingrau. T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. Weitere Informationen: | | Höhe: | 61 mm | Breite: | 110 mm | Abgehende Höhe: | 60 mm | Abgehende Breite: | 110 mm | Ausführung: | Haubenformteil | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,26* | € 17,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,59* | € 18,04* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,27* | € 19,01* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,58* | € 19,41* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,30* | € 20,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|