Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck PVC FB 100x230mm FB9923037035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30762937
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FB9923037035
EAN/GTIN:
     4012740020626
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel tehalit
kabelkanal außenecke

Außeneck PVC FB 100x230mm FB9923037035

Außeneck aus Grundprofil aus PVC zu FB 100x230mm lichtgrau. Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
230 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 136,74*
€ 169,50*
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 140,67*
€ 171,34*
2
Frei Haus
ab € 141,63*
€ 173,06*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 148,24*
€ 182,88*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 156,85*
€ 192,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 171,34*
€ 203,8946
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,76*
€ 198,4444
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,40*
€ 190,876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,67*
€ 167,3973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 342,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.