Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal FWK-Plus60x150 weiß FWKP6015009016


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30763331
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FWKP6015009016
EAN/GTIN:
     4012740988377
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
tehalit brandschutzkanal
brandschutzkanal

Brandschutzkanal FWK-Plus60x150 weiß FWKP6015009016

Brandschutzkanal FWK-Plus 60x150 mm weiß pulverbeschichtet. Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK-Plus klassifiziert EI 120 nach EN 13501-2 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges, Brandlastdämmung. Kanalunterteil mit aufrastbarem Kanaloberteil. Mit Leistungserklärung, Verwendbarkeitsnachweis und CE-Kennzeichnung nach EAD und europäischer Zulassung ETA.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
120
Außenhöhe:
60 mm
Außenbreite:
150 mm
Innenhöhe:
55 mm
Innenbreite:
145 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7975 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 284,42*
€ 335,43*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 284,88*
€ 336,02*
Frei Haus
ab € 285,94*
€ 338,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 465,77*
€ 542,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 335,43*
€ 399,1617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 333,89*
€ 397,3291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 312,51*
€ 371,8869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 304,44*
€ 362,2836
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 284,42*
€ 338,4598
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 142,21* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
FWKP6015069016
ab € 63,67*
Zubehör
Tehalit
FWKPZ003
ab € 18,54*
Zubehör
Tehalit
FWKP6015079016
ab € 48,50*
Zubehör
Tehalit
FWKPZ002
ab € 3,55*
Zubehör
Tehalit
FWKPZ001
ab € 31,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.