Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck WDK I80170RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inneneck WDK I80170RW
Inneneck WDK I80170RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30763685
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6193827
EAN/GTIN:
     4012197250140
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneck WDK I80170RW

Inneneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
170 mm
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,31*
€ 28,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,54*
€ 28,18*
€ 3,90*
ab € 23,03*
€ 31,63*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,69*
€ 33,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,57*
€ 34,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.