| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30767087 Herst.-Nr.: EDF 75/ 75 S EAN/GTIN: 4050366012397 |
|
|
| | |
| Deckel in Flucht EDF 75/75 S Industrie-Kanal Formteil Eckwinkel in Flucht, für Metall-Kabelkanal, verbindet 2 Kanäle 90°, abnehmbarer Deckel, gratarme Ausführung, Verbindunslaschen mit eingepressten Hutmuttern, Deckel mit Riegelverschluss auch als UL-Variante erhältlich Stahl, verzinkt, 75x75 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 76,2 mm | Breite: | 76,2 mm | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 76,87* | € 97,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,01* | € 101,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|