Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüstungskanal Unterteil SIGNA BASE 70x130 BRK 70130 lgr


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Brüstungskanal Unterteil SIGNA BASE 70x130 BRK 70130 lgr
Brüstungskanal Unterteil SIGNA BASE 70x130 BRK 70130 lgr
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30769652
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     6132727
EAN/GTIN:
     4012196717446
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal obo
brüstungskanal

Brüstungskanal Unterteil SIGNA BASE 70x130 BRK 70130 lgr

Kanalunterteil des Geräteeinbaukanals Signa Base zur verdeckten Leitungsführung und den Geräteeinbau im Innenbereich. Im Lieferumfang sind 2 Kanalkupplungen enthalten.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
79 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Symmetrisch:
nein
Bauform rechteckig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
12
pro Meter
€ 5,90*
ab € 14,05*
€ 17,74*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 14,005*
€ 19,425*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 14,44*
€ 19,97*
9 Tage
unbekannt
2
pro Meter
€ 5,50*
ab € 15,86*
€ 21,89*
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 17,72*
€ 24,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 19,425*
€ 23,11575
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,235*
€ 21,69965
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,705*
€ 21,06895
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,875*
€ 20,08125
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,005*
€ 16,66595
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 14,005* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 38,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132745
ab € 31,98*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6121124
ab € 14,52*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6121072
ab € 19,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132779
ab € 8,57*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132767
ab € 33,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6133591
ab € 6,35*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6133577
ab € 3,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6133579
ab € 29,94*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132754
ab € 28,62*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132799
ab € 1,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132737
ab € 5,575*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132792
ab € 9,51*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6133610
ab € 2,825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.