Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung 3x2,5qmm VL-3Q2.5 H10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungsleitung 3x2,5qmm VL-3Q2.5 H10 W
Verlängerungsleitung 3x2,5qmm VL-3Q2.5 H10 W
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30855359
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6108484
EAN/GTIN:
     4012195124894
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
kunststoff-verlängerungsleitung wei...

Verlängerungsleitung 3x2,5qmm VL-3Q2.5 H10 W

Halogenfreie Verbindungsleitungen 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker mit GST18i-Stecksystem.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Gesamtlänge:
10000 mm
Mechanische Codierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,36*
€ 66,33*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 52,70*
€ 68,02*
Frei Haus
ab € 54,31*
€ 69,78*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,60*
€ 70,10*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,80*
€ 70,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.