Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Stiftleiste 1,5mm²,lichtgrau 734-310


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 734-310 Anschlussblock 10P Grau
Wago 734-310 Anschlussblock 10P Grau
Wago 734-310 Anschlussblock 10P Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-30862972
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-310
EAN/GTIN:
     4044918513661
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Stiftleiste 1,5mm²,lichtgrau 734-310

1-Leiter-Stiftleiste
CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
10-polig
100% fehlsteckgeschützt
1,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Leiterplatte
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,65244*
€ 4,28244*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,8846*
€ 4,5446*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,0014*
€ 4,6814*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,1042*
€ 4,805*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,2368*
€ 4,9568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,5446*
€ 5,40807
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,8846*
€ 4,62267
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 227,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-129
ab € 0,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-130
ab € 0,04203*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-191
ab € 0,08686*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,28197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0308*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.