Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbare Leiterplattenk. 4mm² 745-823


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 745-823 Anschlussblock 1P Grau
Wago 745-823 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-30863098
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     745-823
EAN/GTIN:
     4044918300391
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Anreihbare Leiterplattenk. 4mm² 745-823

Anreihbare Leiterplattenklemme
4 mm²
Rastermaß 10 mm
1-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
4,00 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,40373*
€ 0,57373*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,4296*
€ 0,6096*
15 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,4687*
€ 0,6687*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,4714*
€ 0,6714*
50
€ 3,90*
ab € 0,4868*
€ 0,6968*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6096*
€ 0,72542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5696*
€ 0,67782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4996*
€ 0,59452
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4896*
€ 0,58262
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4296*
€ 0,51122
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0054*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-281
ab € 12,544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-283
ab € 12,524*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-284
ab € 17,5445*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-285
ab € 21,457*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.