Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Pin-Trennbasisklemme grau 769-222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30863287
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-222
EAN/GTIN:
     4045454619404
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemme wago
reihenklemmen

2-Pin-Trennbasisklemme grau 769-222

2-Pin-Trennbasisklemme
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
grau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,11234*
€ 1,41234*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,1826*
€ 1,5026*
50
Frei Haus
ab € 1,218*
€ 1,548*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,2892*
€ 1,6392*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,2946*
€ 1,6446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5026*
€ 1,78809
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4126*
€ 1,68099
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1826*
€ 1,40729
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-170
ab € 4,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-101/000-006
ab € 0,75023*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-101/000-016
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-101/022-000
ab € 0,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103/000-006
ab € 1,7412*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103/000-038
ab € 1,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.