Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 2,5mm² 254-562


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 254-562 Anschlussblock 12P Grau
Wago 254-562 Anschlussblock 12P Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-30867176
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     254-562
EAN/GTIN:
     4044918940924
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 2,5mm² 254-562

Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 7,5/7,62 mm
12-polig
PUSH WIRE®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
15,7 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
12
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,1073*
€ 2,9473*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 2,251*
€ 3,121*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,333*
€ 3,243*
15 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,4517*
€ 3,4017*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 2,49*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,121*
€ 3,71399
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,951*
€ 3,51169
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,641*
€ 3,14279
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,251*
€ 2,67869
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/762-020
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0054*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0308*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.