Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Klemmenleiste grau 262-210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste 10p gr Serie 262 24A 134,5mm 0,08-4qmm Thermopl Federzugans
Klemmleiste 10p gr Serie 262 24A 134,5mm 0,08-4qmm Thermopl Federzugans
Artikel-Nr.:
     3517I-30868363
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     262-210
EAN/GTIN:
     4044918639385

4-Leiter-Klemmenleiste grau 262-210

4-Leiter-Klemmenleiste
ohne Drücker
mit Befestigungsflanschen
10-polig
für Schraub- u.ä. Befestigungsarten
Befestigungsloch Ø 3,2 mm
4 mm²
CAGE CLAMP®
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
128,1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,13*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,76674*
€ 8,14674*
13 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 6,903*
€ 8,283*
25
Frei Haus
ab € 7,036*
€ 8,436*
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 8,00*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 203,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0054*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137-1
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,0054*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-205
ab € 0,0201*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.