Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Klemmenleiste grau 260-107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste 7p gr Serie 260 18A Thermopl 0,08-1,5qmm 49,5mm Federzugans
Klemmleiste 7p gr Serie 260 18A Thermopl 0,08-1,5qmm 49,5mm Federzugans
Artikel-Nr.:
     3517I-30868831
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     260-107
EAN/GTIN:
     4044918598828

2-Leiter-Klemmenleiste grau 260-107

2-Leiter-Klemmenleiste
ohne Drücker
mit Befestigungsflanschen
7-polig
für Schraub- u.ä. Befestigungsarten
Befestigungsloch Ø 3,2 mm
1,5 mm²
CAGE CLAMP®
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
43,1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,58648*
€ 2,01648*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,5882*
€ 2,0182*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,615*
€ 2,055*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,07*
50
Frei Haus
ab € 1,6522*
€ 2,0922*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0182*
€ 2,40166
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8682*
€ 2,22316
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,5882*
€ 1,88996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 100,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00537*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-135
ab € 2,2164*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137-1
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.