Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KR-Abgangstrichter RTQ 35.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KR-Abgangstrichter RTQ 35.100
KR-Abgangstrichter RTQ 35.100
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30950065
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTQ 35.100
EAN/GTIN:
     4013339793020
Suchbegriffe:
Abgangstrichter

KR-Abgangstrichter RTQ 35.100

Abgangstrichter, quer, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern, für den senkrechten Abzweig quer (rechtwinklig) zur Hauptrichtung, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Ausführung: Durchlaufende Rinnengröße = abgehende Rinnengröße für Kabelrinnen : 35 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
100 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
100 mm
Höhe der Seitenwand:
35 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 234,42*
€ 285,76*
€ 5,95*
ab € 235,38*
€ 286,32*
Frei Haus
ab € 236,18*
€ 288,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 251,48*
€ 302,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,76*
€ 340,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,90*
€ 335,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,64*
€ 329,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,36*
€ 314,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,42*
€ 278,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.