Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallstück-Deckel RFDDV 110.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30958949
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RFDDV 110.200
EAN/GTIN:
     4013339927982
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel

Fallstück-Deckel RFDDV 110.200

Deckel für Fallstück, mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, Deckel für Kabelrinnen Fallstück mit 110 mm Kantenhöhe. Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich. Für den zusätzlichen Bedarf können Drehriegel RDRS 2 eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
204 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,67*
€ 43,37*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 41,71*
€ 54,56*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,05*
€ 74,14*
Frei Haus
ab € 58,72*
€ 76,32*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,82*
€ 79,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.