Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandausleger KTAS 900 E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandausleger KTAS 900 E3
Wandausleger KTAS 900 E3
Artikel-Nr.:
     3517I-30959769
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KTAS 900 E3
EAN/GTIN:
     4013339928606
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger niedax

Wandausleger KTAS 900 E3

Tragfähigkeit: 5000 N
Weitere Informationen:
Länge:
930 mm
Höhe:
245 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90 °
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Strichzeichnung (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: wandausleger, wand- und stielausleger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 343,16*
€ 407,33*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 341,47*
€ 407,94*
Frei Haus
ab € 344,34*
€ 411,45*
€ 5,95*
ab € 378,53*
€ 451,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,33*
€ 484,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,29*
€ 484,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,61*
€ 470,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,75*
€ 453,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,16*
€ 408,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.