| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30960063 Herst.-Nr.: RESCD 70 S EAN/GTIN: 4013339100859 |
| |
|
| | |
| Deckel für Bogen 90Gr. Breite 75,5mm RESCD 70 S Deckel für CITO Bogen 90°, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel, zusätzlich zur Abdeckung eines 90° Bogens hergestellt mittels Eckanbaustück REK .... für Kabelrinnen CITO Bogen 90° : RESC ... REK ... Abmessungen (ca. Maß) B (innen) : 75,5 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Weitere Informationen: | | Winkel: | 90° | Richtungsänderung: | horizontal | Breite: | 75,5 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Befestigungsart: | aufliegend | Scharnierend: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 42,68* | € 56,29* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,95* | € 56,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,39* | € 57,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|