| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30960513 Herst.-Nr.: DFW 100.900 EAN/GTIN: 4013339968220 |
| |
|
| | |
| Deckelspannring 100x900mm DFW 100.900 Deckelspannring, zur zusätzlichen sicheren Deckelbefestigung bei extremen Beanspruchungen, halogenfrei. Verwendbar für: Kabelrinnen-, Kabelleiter-, und Formstückdeckel mit 100 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) H x B: 100 x 900 mm Werkstoff Schienen: UP-GF (glasfaserverstärkter Polyester) Werkstoff Gewindestangen: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4404 Farbton: kieselgrau RAL: 7032 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | ja | Geeignet für Kabelrinne: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | GFK | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 41,84* | € 54,68* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,06* | € 54,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,03* | € 56,34* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,53* | € 62,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|