Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubkopfplatte KU 4530 E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubkopfplatte KU 4530 E3
Schraubkopfplatte KU 4530 E3
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30960892
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KU 4530 E3
EAN/GTIN:
     4013339165414
Suchbegriffe:
Kopfplatte
niedax kopfplatte
kopfplatte
kopfplatte u-profil

Schraubkopfplatte KU 4530 E3

Schraubkopfplatte, Kopfplatte mit angeschweißtem, einseitig gelochtem U-Profil, zur Montage an waagerechten Decken, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör in Edelstahl. für Profil : U 4530/... E3L Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 130 x 40 x 5 mm Befestigungslochung : 11 x 20 mm mittiger Abstand : 100 mm Kopfplattenlochung mittig : 11 x 20 mm 15 mm vom Seitenrand einseitige Profillochung, einreihig : ? 12 mm mittiger Abstand : 50 mm Gesamtlänge L : 105 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
U-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 57,57*
€ 74,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,66*
€ 74,36*
Frei Haus
ab € 59,31*
€ 76,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.