Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verzinkung Klasse 6 60829-C6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30962179
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     60829-C6
EAN/GTIN:
     8428884050904

Verzinkung Klasse 6 60829-C6

Schraube mit folgenden Funktionen:
- Befestigen der Kabelrinne 66 und Kabelleiter 67 auf der Isolierenden Tragschiene oder auf STRUT Profilschienen mit der Gleitmutter 60710-C6.
- Verbinden der Trennwand und der verstärkten Trennwand an die Querträger der Kabelleiter 67 mit der Gleitmutter 60710-C6.
- Verbinden der Kabelrinne 66 und der Kabelleiter 67 an den Beschwerungsstein mit der Gleitmutter 60710-C6.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
ohne
Oberflächenschutz:
sonstige
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Ansenkung:
0 °
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Gewindelänge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 26,39*
€ 33,67*
2
Frei Haus
ab € 27,135*
€ 34,685*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,79*
€ 36,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 33,67*
€ 40,0673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,09*
€ 38,1871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,09*
€ 36,9971
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,21*
€ 35,9499
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,39*
€ 31,4041
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5278* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 67,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.