| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30966643 Herst.-Nr.: 196529 EAN/GTIN: 8711893137651 |
|
|
| | |
| Stahlseilsystem D2mm, L2m SLK2L2AB Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und den vormontierten Winkelanschluss. Ideal zur Befestigung an Beton, Stahl, an Gewindestangen oder auf Holzflächen. Einfache Alternative zu Ketten und deren Zubehör. Weitere Informationen: | | Endbefestigung: | mit 90°-Öse | Mit dekorativer Verkleidung: | nein | Art des Endanschlusses: | sonstige | Art der Entriegelung: | Druckknopf | Kabellänge: | 2 m | Kabeldurchmesser: | 2 mm | Kabelmaterial: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Material Sperrvorrichtung/Spanner: | Zamak | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 6,081* | € 7,661* | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 6,0867* | € 7,6667* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,2022* | € 7,8122* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,266* | € 7,896* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,62* | € 8,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|